カイザー
CKボーリングシステム インサート CCMM
CKボーリングシステムインサートです。
用途
荒加工用(止まり穴用)に。
フラット座面の加工に。
内容量
1箱(10個)
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法(mm)
切刃長さ(mm)
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59169315
CCMM090308EFM CW20KA
545-6494
CW20KA
ノーズR:0.8
9.52
コーティッド超硬(K20)
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59169331
CCMP070204EFM CW20KA
545-6501
CW20KA
ノーズR:0.4
7.94
コーティッド超硬(K20)
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205259
CCMM120408EFM CW20KA
545-6507
CW20KA
ノーズR:0.8
12.7
コーティッド超硬(K20)
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205268
CCMM120408EFM CW20PA
545-6504
CW20PA
ノーズR:0.8
12.7
コーティッド超硬(P20)
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205311
CCMP070204EFM CW20PA
545-6497
CW20PA
ノーズR:0.4
7.94
コーティッド超硬(P20)
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください