カイザー
”RWカートリッジ”(貫通穴用) 適合チップ
チップの4コーナーが使用可能です。
用途
荒加工用(貫通穴用)に。
トラスコ品番
300-6930
寸法(mm)
ノーズR:0.8
摘要
鋳鉄用
切刃長さ(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59195425
SCMM120408EFM AC700G
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください