カイザー
CKボーリングシステム インサート SCMP
用途
荒加工用(貫通穴用)に。
トラスコ品番
551-1009
材質
CW20PA
寸法(mm)
ノーズR:0.4
摘要
鋼全般用
切刃長さ(mm)
7.94
品種
コーティッド超硬(P20)
インサートホルダ
EWN、EWE用:ENH6-1S~ENH6-3S、ENH7-1S、RW用:RW2533A
適合被削材種
鋼全般
内容量
1箱(10個)
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59205460
SCMP070204EFM CW20PA
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください