曜日別特売

”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”

”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ” - カイザー
インサートホルダEWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1~3、ENH3-1J~ENH5-3J、丸バイト:EB09N~EB46N
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
全22種類を絞り込む
トラスコ品番
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
寸法(mm)
品種
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59195775TPGD080202FN BN20001個539-3694BN2000ノーズR:0.2cBN焼入鋼
3,850
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195791TPGD080202FN BN5001個539-0514BN500ノーズR:0.2cBNダクタイル
3,850
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
59195800TPGD080202FN BNC2001個538-5694BNC200ノーズR:0.2コーティッドcBN焼入鋼
5,200
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195809TPGD080202FN DA22001個776-5789DA2200ノーズR:0.2ダイヤアルミニウム
11,470
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
59195818TPGD080202FN H1ZX1箱(10個)539-5281H1ZXノーズR:0.2コーティッド超硬鋳鉄・ダクタイル
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59195827TPGD080204FN BN20001個538-7352BN2000ノーズR:0.4cBN焼入鋼
3,850
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59195836TPGD080204FN BN5001個539-6813BN500ノーズR:0.4cBNダクタイル
3,850
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195845TPGD080204FN BNC2001個538-2551BNC200ノーズR:0.4コーティッドcBN焼入鋼
5,200
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195861TPGD080204FN DA22001個539-2076DA2200ノーズR:0.4ダイヤアルミニウム
11,470
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
59195870TPGD080204FN H1ZX1箱(10個)538-7378H1ZXノーズR:0.4コーティッド超硬鋳鉄・ダクタイル
12,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195897TPGP080201FLA A11箱(10個)538-4169A1ノーズR:0.1超微粒子耐びびり
9,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195906TPGP080202L AC520U1箱(10個)538-4155AC520UノーズR:0.2コーティッド超硬インコネル-チタン
12,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195915TPMT080202EFM T1500A1個539-3715T1500AノーズR:0.2サーメット(M級)鋼全般3次元ブレーカ
840
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195931TPMT080202EFM T2000Z1箱(10個)539-6821T2000ZノーズR:0.2コーティッドサーメット鋼全般3次元ブレーカ
10,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
59196667TPGP080202ELM T2500A1箱(10個)365-4475T2500AノーズR:0.2サーメット(G級)鋼全般3次元ブレーカ
8,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196676TPGP080202ELM T2500F1箱(10個)365-4483T2500FノーズR:0.2コーティッドサーメット鋼全般3次元ブレーカ
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196685TPGD080202FLM DA10001箱(10個)365-4469DA1000ノーズR:0.2ダイヤアルミニウム3次元ブレーカ
134,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196701TPGD080204FLM DA10001箱(10個)365-4492DA1000ノーズR:0.4ダイヤアルミニウム3次元ブレーカ
134,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196710TPGD080202FN BNC5001箱(10個)365-4489BNC500ノーズR:0.2コーティッドcBNダクタイル
52,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196719TPGD080204FN BNC5001個365-4458BNC500ノーズR:0.4コーティッドcBNダクタイル
5,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
59196728TPGD080204FN3 BNC5001個365-4484BNC500ノーズR:0.4コーティッドcBNダクタイル
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59195940TPMT080204EFM T1500A1個539-0507T1500AノーズR:0.4サーメット(M級)鋼全般3次元ブレーカ
840
749
824(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする