ブルーペインターテープ

ブルーペインターテープ - ROLLINGDOGブルーペインターテープ - ROLLINGDOG

ブルーペインターテープ
*サイズ:424mm x 50m。
*裏地:クレープ紙。
* 14日間のクリーンリムーバル。
※101℃耐熱。
*インテリア/エクステリアUVカット。
*複数の表面:塗装された壁、トリム、ガラス、木材、金属。

内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59209696#80022
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする