曜日別特売

ディスペンサー付き マスキングフィルム大

ディスペンサー付き マスキングフィルム大 - ROLLINGDOGディスペンサー付き マスキングフィルム大 - ROLLINGDOG

ディスペンサー付き マスキングフィルム
*サイズ:110cm * 30m。
* 6日間のクリーンリムーバル。
※60℃耐熱仕様です。
*静電処理されたマスキングフィルムは、保護を強化するために表面にしがみつきます。
※56cmまで広げると塗料の飛散や滴りを防ぎます。

内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59209687#80500
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする