ギガ・セレクション
北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪
両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。
北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
材質
S50C
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59206187
HO6SW36
A:80、B:32、C:36、D:12、E:5、F:20、G:20、H:M10、K:4、セレーションピッチ:1.5
1.4
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
59206196
HO8SW42
A:100、B:35、C:42、D:14、E:6、F:25、G:25、H:M12、K:5、セレーションピッチ:1.5
2.34
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
59206205
HO10SW42
A:120、B:40、C:42、D:16、E:6、F:30、G:30、H:M12、K:6、セレーションピッチ:1.5
3.48
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください