ギガ・セレクション
北川鉄工所 油圧・エアチャック用 ALーBー200 アルミ生爪
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
爪形状
B:山取有30℃
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59206020
AL-B204-23
A:49.5、B:23、C:23、D10、E:4、F:25.5、G:14、H:M8、K:4、セレーションピッチ:1.5
0.1
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
59206029
AL-B206-60
A:66、B:26、C:60、D12、E:5、F:34、G:20、H:M10、K:5、セレーションピッチ:1.5
0.83
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください