ギガ・セレクション
北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ)
穴径(Φmm)
取付ボルト:20
爪形状
C:小径120℃
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59205995
AL-SBS10S52
A:110、B35、C:52、D12.7、E:3、F:4、G:54、H:M12、I:59、J:19,02、K:3
1.2
¥
25,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
59206011
AL-SBS9S48
A:100、B32、C:48、D12.7、E:3、F:4、G:54、H:M12、I:54、J:19,02、K:3
0.9
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください