ギガ・セレクション
松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質
アルミ(A2017)
質量(kg)
0.7
穴径(Φmm)
取付ボルト:20
硬度
HRB50
爪形状
B:山取有30℃
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59206038
AL-M8-40
A:90、B:36、C:40、D14、E:5、F:45、G:25、H:M12、K:20、セレーションピッチ:1.5
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
59206047
AL-M8-60
A:90、B:36、C:60、D14、E:5、F:45、G:25、H:M12、K:20、セレーションピッチ:1.5
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください