曜日別特売

北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC6/ALRーKPC6 円形生爪(鉄/アルミ)

北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC6/ALRーKPC6  円形生爪(鉄/アルミ) - ギガ・セレクション
穴径(Φmm)取付ボルト:10内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59206257R-KPC6-19A:150、C:19、G:262.4
66,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
59206266R-KPC6-25A:150、C:25、G:263.2
71,400
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
59206275R-KPC6-38A:150、C:38、G:264.9
79,900
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
59206309ALR-KPC6-25A:150、C:25、G:261.2
82,300
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
59206318ALR-KPC6-38A:150、C:38、G:261.7
93,200
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする