曜日別特売

松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪

松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪 - ギガ・セレクション
材質S50C穴径(Φmm)取付ボルト:23内容量1組
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
爪形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59206126M12-50A:130、B:50、C:50、D:18、E:6、F:60、G:30、H:M14、I:30、J:6.5、K:30、セレーションピッチ:1.57B:山取有30℃
13,000
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
59206135M12-76A:129、B:50、C:76、D:18、E:6、F:69、G:30、H:M14、セレーションピッチ:1.510.5A:山取無
19,600
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
59206151M12-90A:129、B:50、C:90、D:18、E:6、F:69、G:30、H:M14、セレーションピッチ:1.511.8A:山取無
23,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
59206160M12-96A:129、B:50、C:96、D:18、E:6、F:69、G:30、H:M14、セレーションピッチ:1.512.6A:山取無
28,100
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
59206169M12-110A:129、B:50、C:110、D:18、E:6、F:69、G:30、H:M14、セレーションピッチ:1.514.5A:山取無
31,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
59206178M12-120A:129、B:50、C:120、D:18、E:6、F:69、G:30、H:M14、セレーションピッチ:1.515.8A:山取無
34,300
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする