ギガ・セレクション
日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪
材質
アルミ(A2017)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
穴径(Φmm)
爪形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59206056
AL-HF6-60
A:80、B:27.5、C:60、D11、E:3.5、F:43、G:25、H:M8、I:30.5、J:4、K:4
1
取付ボルト:13.5
C:小径120℃
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
59206065
AL-HF8-40
A:103、B:34、C:40、D14、E:3.5、F:49、G:30、H:M10、I:36、J:4、K:12
2
取付ボルト:17
B:山取有30℃
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください