RT1000シリーズ 40mmペイントブラシ

RT1000シリーズ 40mmペイントブラシ - ROLLINGDOGRT1000シリーズ 40mmペイントブラシ - ROLLINGDOG

40mmブラシ
*フィラメント:
-100%ソリッドラウンドテーパードポリエステル。
*長さアウト:51mm
*フェルール:ステンレス鋼。
*ハンドル:ソフトラバーグリップ(PP+TPE)

内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59210141#10346
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする