RT1000シリーズ 2PCディテールブラシセット
ディテールプロ(TM)2PCディテールブラシセット*22mm 4面ブラシヘッド付きのシームレスアルミニウムフェルール。*24mmの3面ブラシヘッドを備えたシームレスアルミニウムフェルール。*細い先端のソリッドラウンドテーパーフィラメントは、すべての塗料で機能します。
内容量1パック
ディテールプロ(TM)2PCディテールブラシセット*22mm 4面ブラシヘッド付きのシームレスアルミニウムフェルール。*24mmの3面ブラシヘッドを備えたシームレスアルミニウムフェルール。*細い先端のソリッドラウンドテーパーフィラメントは、すべての塗料で機能します。