八幡ねじ
六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
材質
鉄
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
呼び径d
長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59211315
6X15
1ケース(5600本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
15
オープン
¥
69,470
¥
76,417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211331
6X20
1ケース(3000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
20
オープン
¥
23,270
¥
25,597
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211340
6X30
1ケース(3000本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
30
オープン
¥
27,430
¥
30,173
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211349
6X40
1ケース(2400本)
1
【頭部】1010
【k】4
6
40
オープン
¥
27,400
¥
30,140
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211358
8X15
1ケース(2800本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
15
オープン
¥
63,160
¥
69,476
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211367
8X16
1ケース(2800本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
16
オープン
¥
27,490
¥
30,239
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211376
8X20
1ケース(2400本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
20
オープン
¥
25,010
¥
27,511
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211385
8X22
1ケース(2400本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
22
オープン
¥
52,230
¥
57,453
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211401
8X25
1ケース(2100本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
25
オープン
¥
24,960
¥
27,456
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211410
8X30
1ケース(1800本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
30
オープン
¥
23,440
¥
25,784
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211419
8X35
1ケース(1800本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
35
オープン
¥
25,560
¥
28,116
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211428
8X40
1ケース(1500本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
40
オープン
¥
23,060
¥
25,366
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211437
8X45
1ケース(1500本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
45
オープン
¥
24,740
¥
27,214
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211446
8X50
1ケース(1500本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
50
オープン
¥
26,360
¥
28,996
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211455
8X55
1ケース(1200本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
55
オープン
¥
23,090
¥
25,399
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211471
8X60
1ケース(1200本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
60
オープン
¥
24,960
¥
27,456
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211480
8X65
1ケース(1200本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
65
オープン
¥
26,490
¥
29,139
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211489
8X70
1ケース(900本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
70
オープン
¥
21,710
¥
23,881
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211498
8X75
1ケース(900本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
75
オープン
¥
23,230
¥
25,553
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211507
8X80
1ケース(900本)
1.25
【頭部】1313
【k】5.5
8
80
オープン
¥
27,170
¥
29,887
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211516
10X16
1ケース(1400本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
16
オープン
¥
25,810
¥
28,391
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211525
10X20
1ケース(1400本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
20
オープン
¥
26,470
¥
29,117
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211541
10X25
1ケース(1200本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
25
オープン
¥
25,440
¥
27,984
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211550
10X30
1ケース(1200本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
30
オープン
¥
27,630
¥
30,393
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211559
10X35
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
35
オープン
¥
22,710
¥
24,981
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211568
10X40
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
40
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211577
10X45
1ケース(900本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
45
オープン
¥
26,300
¥
28,930
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211586
10X50
1ケース(800本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
50
オープン
¥
24,890
¥
27,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211595
10X55
1ケース(800本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
55
オープン
¥
26,640
¥
29,304
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211611
10X60
1ケース(700本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
60
オープン
¥
25,010
¥
27,511
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211620
10X65
1ケース(700本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
65
オープン
¥
26,660
¥
29,326
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211629
10X70
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
70
オープン
¥
24,410
¥
26,851
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211638
10X75
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
75
オープン
¥
25,890
¥
28,479
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211647
10X80
1ケース(600本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
80
オープン
¥
28,930
¥
31,823
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211656
10X90
1ケース(540本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
90
オープン
¥
28,990
¥
31,889
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211665
10X100
1ケース(480本)
1.5
【頭部】1717
【k】7
10
100
オープン
¥
28,310
¥
31,141
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211681
12X20
1ケース(1000本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
20
オープン
¥
29,110
¥
32,021
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211690
12X25
1ケース(800本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
25
オープン
¥
25,790
¥
28,369
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211699
12X30
1ケース(800本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
30
オープン
¥
26,100
¥
28,710
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211708
12X35
1ケース(700本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
35
オープン
¥
24,640
¥
27,104
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211717
12X40
1ケース(600本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
40
オープン
¥
22,590
¥
24,849
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211726
12X45
1ケース(600本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
45
オープン
¥
24,490
¥
26,939
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211735
12X50
1ケース(600本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
50
オープン
¥
26,230
¥
28,853
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211751
12X55
1ケース(500本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
55
オープン
¥
23,640
¥
26,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211760
12X60
1ケース(500本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
60
オープン
¥
24,940
¥
27,434
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211769
12X65
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
65
オープン
¥
21,270
¥
23,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211778
12X70
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
70
オープン
¥
22,500
¥
24,750
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211787
12X75
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
75
オープン
¥
23,740
¥
26,114
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211796
12X80
1ケース(400本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
80
オープン
¥
26,100
¥
28,710
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59211805
12X85
1ケース(330本)
1.75
【頭部】1919
【k】8
12
85
オープン
¥
23,830
¥
26,213
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ