AFF WARE
クリップ式 センサーライト モーションセンサー Type-C 充電式
高輝度LEDとモーションセンサーを搭載したクリップ式ライト。
帽子やベルトなどに装着でき、ハンズフリーで効率的。
コンパクトで実用性が高く、アウトドアや非常時にも最適です。
用途
アウトドア、作業中、非常時のライトとして
付属品
伸縮ベルト、USB Type-C
色
ブラック
質量(g)
33
サイズ(cm)
5.5×4
電源
充電式 Type-C
点灯方式
強点灯→弱点灯→赤点灯→消灯
センサー感知範囲
~12cm
電球の種類
LED
ベルト長さ(cm)
伸縮:47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59210631
AFF-CSL001
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください