ALPS TOOL(アルプスツール)
タップホルダ
CNC旋盤用
ナイスミルシリーズ
タップホルダ(軸方向フロート機構付)
寸法L(mm)
70
寸法(D)
25
フロート
量:12
FIG
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59205600
SST25-ECT13-70
ナット寸法(C1):34、ナット寸法(L4):19
132
62
32
40.5
¥
39,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
59205609
SST25-ECT16-70
ナット寸法(C1):42、ナット寸法(L4):20
135
65
38
45
¥
41,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください