曜日別特売

炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C

炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C - プロステップ

高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。
付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。

タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き)本体質量(kg)約1.3常用圧力(MPa)10使用ガス液化炭酸ガス(R744)口径(mm)3対応冷媒種別R744圧力範囲(MPa)0~25(圧力計)、-0.1~9.9(連成計)圧力(MPa)~15.68(安全弁作動)設計温度(℃)-45~40内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59210527MP600C
オープン
299,800
329,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする