シモン
耐切創手袋 CR-185
EN388カットレベルC
金属・ガラス繊維不使用でより柔軟性に優れる
耐久性に優れるニトリルゴムコーティング
材質
HPPE、ナイロン、スパンデックス
コーティング
ニトリルゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59207289
CR-185
パイピング:レッド
S
22
7
17.4
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
当日出荷
59207298
CR-185
パイピング:イエロー
M
23
7.6
18
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
当日出荷
59207307
CR-185
パイピング:ブラウン
L
24
8.2
19
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
当日出荷
59207316
CR-185
パイピング:ブラック
LL
25
8.8
19.8
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください