曜日別特売

除草剤専用スプレー

除草剤専用スプレー - マルハチ産業除草剤専用スプレー - マルハチ産業除草剤専用スプレー - マルハチ産業除草剤専用スプレー - マルハチ産業除草剤専用スプレー - マルハチ産業除草剤専用スプレー - マルハチ産業除草剤専用スプレー - マルハチ産業除草剤専用スプレー - マルハチ産業

ロングノズルパイプで安全散布

材質
本体:PP タンク:PE ノズルパイプ:グラスファイバー
除草剤専用ノズル:真鍮製クロームメッキ
用途飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。ロック機能付きで断続散布と連続散布の切り替えができます。安全弁付なのでタンク内の過剰な圧力を自動的に逃がします。液体の容量が一目でわかるようにタンクに目盛が付いています。除草剤専用ノズルでドリフト防止(飛散)になります。寸法(mm)W150×D150×H360質量(g)820内容量1個(3L)
注意
※タンクは通常の使用で3年をめどに交換してください。
※使用年数にかかわらず、使用環境や使用頻度、薬品の希釈条件や使用後の保管不備は本品の劣化を早めます。
※タンク部にキズをつけたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
※火や高熱のそばに置かないでください。また、お湯を入れないでください。
※噴霧器指定の薬品(家庭園芸用薬品)以外や強酸性、強アルカリ性の液体、塗料、ベンジン、ガソリン、シンナー等の溶剤等は絶対に使用しないでください。破裂する恐れがあります。
※種類の違う薬品が混合されると危険ですのでおやめください。
※容器の目盛は多少誤差がありますので、目安としてご使用ください。
※落下に気をつけ、振り回したり乱暴に扱わないでください。
※安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して下さい。
※使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。薬剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や劣化しやすくなります。使用後は、残った薬品を薬品メーカーの指示に従い処理してください。処理後すぐにきれいな水で十分に洗ってください。きれいな水をタンクに入れ1~2分噴霧して薬剤を残さないようにしてください。よく乾かしてから日光の当たらないところで保管してくください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59212426H-3005
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする