曜日別特売

低温製法米のおいしいごはん 国産米100% 200g×5パック(ケース)

低温製法米のおいしいごはん 国産米100% 200g×5パック(ケース) - アイリスオーヤマ低温製法米のおいしいごはん 国産米100% 200g×5パック(ケース) - アイリスオーヤマ低温製法米のおいしいごはん 国産米100% 200g×5パック(ケース) - アイリスオーヤマ低温製法米のおいしいごはん 国産米100% 200g×5パック(ケース) - アイリスオーヤマ

精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に

内容量(g)2005食×8素材うるち米(国産)内容量1ケース
注意
※フタ、トレーに傷がつくとカビが生えますので、ご注意ください。気温の変化により、水滴がつくことがありますが、品質上問題ありません。直射日光をさけ、常温で保存してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59212731200g×5
オープン
6,698
7,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする