大阪魂
ニッケル クリンチングガイドピン
材質
炭素鋼
最小板厚(mm)
0.8
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
最小距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59310365
TGP-3.0-4
1袋(8個)
4
4
2.98
4
取付穴中心と取付板の端:4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310381
TGP-3.0-8
1袋(7個)
8
8
2.98
4
取付穴中心と取付板の端:4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310390
TGP-3.0-10
1袋(7個)
10
10
2.98
4
取付穴中心と取付板の端:4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310399
TGP-4.0-6
1袋(7個)
6
6
3.98
5
取付穴中心と取付板の端:5.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310408
TGP-4.0-10
1袋(7個)
10
10
3.98
5
取付穴中心と取付板の端:5.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310417
TGP-5.0-8
1袋(7個)
8
8
4.98
6
取付穴中心と取付板の端:6.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310426
TGP-5.0-10
1袋(7個)
10
10
4.98
6
取付穴中心と取付板の端:6.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310435
TGP-5.0-12
1袋(6個)
12
12
4.98
6
取付穴中心と取付板の端:6.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください