曜日別特売

SUS ガイドピンDFSBG

SUS ガイドピンDFSBG - 大阪魂SUS ガイドピンDFSBG - 大阪魂
寸法h(mm)0.8
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
最小距離(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59310609P3-81袋(3個)82.984取付穴中心と板端:4.03
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310618P3-121袋(3個)122.984取付穴中心と板端:4.03
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310627P3-161袋(3個)162.984取付穴中心と板端:4.03
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310636P4.2-81袋(3個)84.195.2取付穴中心と板端:5.04.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310645P4.2-101袋(3個)104.195.2取付穴中心と板端:5.04.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310661P4.2-121袋(3個)124.195.2取付穴中心と板端:5.04.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310670P4.2-161袋(3個)164.195.2取付穴中心と板端:5.04.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310679P4.2-201袋(2個)204.195.2取付穴中心と板端:5.04.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする