曜日別特売

デンカクイックカプセル

デンカクイックカプセル - 大阪魂デンカクイックカプセル - 大阪魂
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
容量(mL)
下穴径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59330455D-10100使用ボルト異形鉄筋:M10・W3/87.51210
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330471D-12100使用ボルト異形鉄筋:M12・W1/211.514.512.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330480D-16130使用ボルト異形鉄筋:M16・W5/823.51915.5
オープン
1,020
1,122(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330489D-19180使用ボルト異形鉄筋:M20522419.5
オープン
1,565
1,722(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330498D-22235使用ボルト異形鉄筋:M22・W7/8992823.5
オープン
2,487
2,736(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする