大阪魂
ストラタイト(SH
二面幅(mm)
六角ボルト:13/スリーブ:19
締付トルク(N・m)
15~25
頭部高さ(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
穴径(Φmm)
呼び
適合板厚(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59330559
SH-1247-M8
12
12.5~13.5
47
2.3~6
53
オープン
¥
1,716
¥
1,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330568
SH-1250-M8
12
12.5~13.5
50
2.3~12
53
オープン
¥
1,769
¥
1,946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330577
SH-1452-M8
14
14.5~15.5
52
4.5~12
63
オープン
¥
1,885
¥
2,074
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330586
SH-1458-M8
14
14.5~15.5
58
4.5~12
63
オープン
¥
1,914
¥
2,105
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330595
SH-1462-M8
14
14.5~15.5
62
4.5~12
63
オープン
¥
1,965
¥
2,162
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください