曜日別特売

ドブベストアンカー

ドブベストアンカー - 大阪魂ドブベストアンカー - 大阪魂
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59330611DC-88080308.5830
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330620DC-16808040171640
オープン
1,036
1,140(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330629DC-1615015040171660
オープン
1,485
1,634(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330638DC-201301305021.52080
オープン
1,994
2,193(税込)
翌々日出荷
返品不可
59330647DC-202302305021.52080
オープン
3,707
4,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする