曜日別特売

ルーティセットアンカー

ルーティセットアンカー - 大阪魂ルーティセットアンカー - 大阪魂
全長(mm)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
使用厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59332160B-22200M223311031.860
オープン
2,638
2,902(税込)
翌々日出荷
返品不可
59332169B-24200M24351003440
オープン
2,667
2,934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする