大阪魂
ドブビルボルト(3/8
ドリル径(Φmm)
14.5
適合品番
打込棒:BBT-30
ねじの呼び
W3/8
穿孔深さ(mm)
45
スリーブ寸法(Φmm×mm)
外径:14.0×全長:40
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ボルト(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59332239
DBB-3070
1袋(2個)
全長:70、ねじ長さ:35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59332248
DBB-3080
1個
全長:80、ねじ長さ:45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください