曜日別特売

SUSエヌピーアンカー

SUSエヌピーアンカー - 大阪魂SUSエヌピーアンカー - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
下穴径(Φmm)
頭径(Φmm)
首下長(mm)
使用厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59332458NPS-5351袋(6個)559.53515
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59332467NPS-6401袋(5個)66114016
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする