大阪魂
ABロックアンカー(ALW
中空部用ワンサイドファスナー
押出成形セメント板用(アスロック・メース板)
全長(mm)
45
ねじ径
M10
ねじ長さ(mm)
15
外径(Φmm)
14
埋め込み深さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59332756
ALW1045/15
オープン
¥
805
¥
886
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください