曜日別特売

3カ-W ベストアンカー(5/8)

3カ-W ベストアンカー(5/8) - 大阪魂3カ-W ベストアンカー(5/8) - 大阪魂
全長(mm)100ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)17外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)60ねじの呼びW5/8穿孔深さ(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59332896CW-50100
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする