大阪魂
3カ-W ユニコンアンカー(M8
寸法L(mm)
13
ねじ径
M8
寸法D(mm)
10
埋め込み寸法(mm)
埋込み長さ:30
穿孔径(mm)
10.5
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59332975
UC-830
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください