曜日別特売

3カ-W (+)ファスタイトバインド

3カ-W (+)ファスタイトバインド - 大阪魂3カ-W (+)ファスタイトバインド - 大阪魂3カ-W (+)ファスタイトバインド - 大阪魂
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径4下穴径(Φmm)鉄鋼板厚0.70mm~1.60mm:3.09~3.32/アルミニウム板厚0.70mm~1.60mm:2.86~3.09ねじ外径D(mm)3.95ねじ外径C(mm)4.02内容量1セット(64個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594143494X10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする