大阪魂
ユニクロ Pタイプ バインド
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.04
ピッチ(山数/inch)
20
ねじの呼び
3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59421261
3X7
1セット(5000個)
7
オープン
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59421340
3X18
1セット(2000個)
18
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧