曜日別特売

ドウメッキ (+)Pタイプバインド

ドウメッキ (+)Pタイプバインド - 大阪魂ドウメッキ (+)Pタイプバインド - 大阪魂ドウメッキ (+)Pタイプバインド - 大阪魂

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)8十字穴番号2寸法D(mm)3.04ピッチ(山数/inch)20ねじの呼び3内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594213313X8
オープン
13,180
14,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする