曜日別特売

BK SUS(+)Bタイプバイント

BK SUS(+)Bタイプバイント - 大阪魂BK SUS(+)Bタイプバイント - 大阪魂BK SUS(+)Bタイプバイント - 大阪魂
十字穴番号1寸法D(mm)1.95ピッチ(山数/inch)40ねじの呼び2内容量1セット(5000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594228282X1010
オープン
56,049
61,654(税込)
翌々日出荷
返品不可
594228462X1212
オープン
56,049
61,654(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする