曜日別特売

ニッケル Sタイプ バインド 3ポッチ

ニッケル Sタイプ バインド 3ポッチ - 大阪魂ニッケル Sタイプ バインド 3ポッチ - 大阪魂ニッケル Sタイプ バインド 3ポッチ - 大阪魂

締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします!
作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。
照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています!
3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!

長さ(mm)6十字穴番号2番呼び径4寸法d(mm)3.84~3.92内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594338454X6
オープン
12,205
13,426(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする