大阪魂
ステンメッキ Bタイプバインド
十字穴番号
2
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
ピッチ(山数/inch)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59436731
3X4Gナシ
1セット(6000個)
4
2.94
24
3
オープン
¥
20,834
¥
22,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436767
3X5
1セット(5000個)
5
2.94
24
3
オープン
¥
15,680
¥
17,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436810
3X6
1セット(5000個)
6
2.94
24
3
オープン
¥
15,354
¥
16,889
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436846
3X8
1セット(4000個)
8
2.94
24
3
オープン
¥
12,285
¥
13,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436898
3X10
1セット(3500個)
10
2.94
24
3
オープン
¥
12,154
¥
13,369
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436941
3X12
1セット(3000個)
12
2.94
24
3
オープン
¥
11,454
¥
12,599
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436977
3X14
1セット(2500個)
14
2.94
24
3
オープン
¥
9,943
¥
10,937
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437020
3X16
1セット(2000個)
16
2.94
24
3
オープン
¥
8,905
¥
9,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437056
3X18
1セット(2000個)
18
2.94
24
3
オープン
¥
10,232
¥
11,255
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437081
3X20
1セット(1500個)
20
2.94
24
3
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437108
3X25X20
1セット(1200個)
25
2.94
24
3
オープン
¥
6,912
¥
7,603
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437151
3X30X20
1セット(800個)
30
2.94
24
3
オープン
¥
7,065
¥
7,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437187
4X6
1セット(2500個)
6
3.9
18
4
オープン
¥
13,045
¥
14,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437300
4X10
1セット(1500個)
10
3.9
18
4
オープン
¥
8,583
¥
9,441
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437361
4X12
1セット(1500個)
12
3.9
18
4
オープン
¥
9,380
¥
10,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437415
4X14
1セット(1500個)
14
3.9
18
4
オープン
¥
10,223
¥
11,245
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437476
4X16
1セット(1300個)
16
3.9
18
4
オープン
¥
9,247
¥
10,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437537
4X18
1セット(1000個)
18
3.9
18
4
オープン
¥
8,383
¥
9,221
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437598
4X20
1セット(1000個)
20
3.9
18
4
オープン
¥
8,383
¥
9,221
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437659
4X25
1セット(600個)
25
3.9
18
4
オープン
¥
6,207
¥
6,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437720
5X12
1セット(800個)
12
4.9
16
5
オープン
¥
9,507
¥
10,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437738
5X16
1セット(700個)
16
4.9
16
5
オープン
¥
9,272
¥
10,199
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧