大阪魂
ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-B
十字穴番号
2
寸法D(mm)
2.94
ピッチ(山数/inch)
24
ねじの呼び
3
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59436749
3X4Gナシ
1セット(6000個)
4
オープン
¥
35,169
¥
38,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436785
3X5
1セット(5000個)
5
オープン
¥
27,816
¥
30,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436828
3X6
1セット(5000個)
6
オープン
¥
27,536
¥
30,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436880
3X8
1セット(4000個)
8
オープン
¥
22,029
¥
24,232
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436916
3X10
1セット(3500個)
10
オープン
¥
20,516
¥
22,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436959
3X12
1セット(3000個)
12
オープン
¥
18,398
¥
20,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436995
3X14
1セット(2500個)
14
オープン
¥
15,752
¥
17,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437038
3X16
1セット(2000個)
16
オープン
¥
13,440
¥
14,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437099
3X20
1セット(1500個)
20
オープン
¥
11,174
¥
12,291
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437126
3X25X20
1セット(1200個)
25
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437169
3X30X20
1セット(800個)
30
オープン
¥
8,356
¥
9,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧