大阪魂
ホワイト Bタイプバインド(3カ-W
十字穴番号
2
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
ピッチ(山数/inch)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59436855
3X8
1セット(4000個)
8
2.94
24
3
オープン
¥
26,434
¥
29,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437196
4X6
1セット(2500個)
6
3.9
18
4
オープン
¥
16,427
¥
18,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437248
4X8
1セット(2000個)
8
3.9
18
4
オープン
¥
13,180
¥
14,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437309
4X10
1セット(1500個)
10
3.9
18
4
オープン
¥
10,403
¥
11,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437370
4X12
1セット(1500個)
12
3.9
18
4
オープン
¥
10,403
¥
11,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437431
4X14
1セット(1500個)
14
3.9
18
4
オープン
¥
11,580
¥
12,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437485
4X16
1セット(1300個)
16
3.9
18
4
オープン
¥
10,314
¥
11,345
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437546
4X18
1セット(1000個)
18
3.9
18
4
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437607
4X20
1セット(1000個)
20
3.9
18
4
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437668
4X25
1セット(600個)
25
3.9
18
4
オープン
¥
6,145
¥
6,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧