大阪魂
アイボリー Bタイプバインド(3カ-W
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
ピッチ(山数/inch)
18
ねじの呼び
4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59437230
4X6
1セット(2500個)
6
オープン
¥
16,427
¥
18,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437275
4X8
1セット(2000個)
8
オープン
¥
13,180
¥
14,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437336
4X10
1セット(1500個)
10
オープン
¥
10,403
¥
11,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437397
4X12
1セット(1500個)
12
オープン
¥
10,978
¥
12,076
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437458
4X14
1セット(1500個)
14
オープン
¥
11,580
¥
12,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437519
4X16
1セット(1300個)
16
オープン
¥
10,314
¥
11,345
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437580
4X18
1セット(1000個)
18
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437641
4X20
1セット(1000個)
20
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59437695
4X25
1セット(600個)
25
オープン
¥
6,145
¥
6,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧