大阪魂
ツヤケシクロ Pタイプバインド(3カ-W
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
十字穴番号
2
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
ピッチ(山数/inch)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59442261
3X4Gナシ
1セット(6000個)
4
3.04
20
3
オープン
¥
33,098
¥
36,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442306
3X5
1セット(5000個)
5
3.04
20
3
オープン
¥
25,527
¥
28,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442367
3X6
1セット(5000個)
6
3.04
20
3
オープン
¥
25,389
¥
27,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442419
3X7
1セット(5000個)
7
3.04
20
3
オープン
¥
25,389
¥
27,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442498
3X8
1セット(4000個)
8
3.04
20
3
オープン
¥
20,312
¥
22,343
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442550
3X10
1セット(3500個)
10
3.04
20
3
オープン
¥
18,785
¥
20,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442595
3X12
1セット(3000個)
12
3.04
20
3
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442647
3X14
1セット(2500個)
14
3.04
20
3
オープン
¥
14,352
¥
15,787
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442699
3X16
1セット(2000個)
16
3.04
20
3
オープン
¥
12,134
¥
13,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442751
3X18
1セット(2000個)
18
3.04
20
3
オープン
¥
13,423
¥
14,765
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442830
3X20
1セット(1500個)
20
3.04
20
3
オープン
¥
10,067
¥
11,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442875
3X25X20
1セット(1200個)
25
3.04
20
3
オープン
¥
8,389
¥
9,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59442927
3X30X20
1セット(800個)
30
3.04
20
3
オープン
¥
7,356
¥
8,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443015
4X5
1セット(2500個)
5
4.01
16
4
オープン
¥
18,854
¥
20,739
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443067
4X6
1セット(2500個)
6
4.01
16
4
オープン
¥
16,452
¥
18,097
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443119
4X8
1セット(2000個)
8
4.01
16
4
オープン
¥
13,180
¥
14,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443171
4X10
1セット(1500個)
10
4.01
16
4
オープン
¥
10,403
¥
11,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443216
4X12
1セット(1500個)
12
4.01
16
4
オープン
¥
10,978
¥
12,076
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443268
4X14
1セット(1500個)
14
4.01
16
4
オープン
¥
11,580
¥
12,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443320
4X16
1セット(1300個)
16
4.01
16
4
オープン
¥
10,314
¥
11,345
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443365
4X18
1セット(1000個)
18
4.01
16
4
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443417
4X20
1セット(1000個)
20
4.01
16
4
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443469
4X25X20
1セット(800個)
25
4.01
16
4
オープン
¥
8,192
¥
9,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443521
4X30X20
1セット(700個)
30
4.01
16
4
オープン
¥
8,156
¥
8,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443566
4X40X20
1セット(500個)
40
4.01
16
4
オープン
¥
7,234
¥
7,957
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443618
5X10
1セット(800個)
10
5.03
14
5
オープン
¥
9,223
¥
10,145
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443661
5X12
1セット(800個)
12
5.03
14
5
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443706
5X14
1セット(800個)
14
5.03
14
5
オープン
¥
10,149
¥
11,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443758
5X16
1セット(700個)
16
5.03
14
5
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59443810
5X20
1セット(600個)
20
5.03
14
5
オープン
¥
8,536
¥
9,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧