曜日別特売

ニッケル (+)ラミタイトAバインド

ニッケル (+)ラミタイトAバインド - 大阪魂ニッケル (+)ラミタイトAバインド - 大阪魂ニッケル (+)ラミタイトAバインド - 大阪魂

1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。
2. 高い保持力が得られる。
3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。
4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。
ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形
ねじ山角度:非対称山(50°)
ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ
ねじ先端部:先端テーパ平先
板厚:t0.35~t0.8
下穴形状:各種対応
被締結物厚さ:t2.5以下

用途
薄板締結において高いトルクで締結したい箇所
ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
寸法y(mm)1.8
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594459463X61セット(3000個)6Φ30.92.98~3.083.03~3.13
オープン
14,254
15,679(税込)
9日以内出荷
返品不可
594459713X81セット(2000個)8Φ30.92.98~3.083.03~3.13
オープン
10,063
11,069(税込)
9日以内出荷
返品不可
594459894X81セット(1000個)8Φ41.33.98~4.104.05~4.17
オープン
8,756
9,632(税込)
9日以内出荷
返品不可
594460074X101セット(10000個)10Φ41.33.98~4.104.05~4.17
オープン
92,683
101,951(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする