曜日別特売

SUSウエコミBT(20/30

SUSウエコミBT(20/30 - 大阪魂SUSウエコミBT(20/30 - 大阪魂
材質SUS呼び径M16ねじ長さ(mm)植込側:20、ナット側:30内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5945349716X6060
オープン
1,947
2,142(税込)
翌々日出荷
返品不可
5945350616X6565
オープン
1,792
1,971(税込)
翌々日出荷
返品不可
5945351516X7070
オープン
1,896
2,086(税込)
翌々日出荷
返品不可
5945353116X7575
オープン
1,949
2,144(税込)
翌々日出荷
返品不可
5945354016X8585
オープン
2,160
2,376(税込)
翌々日出荷
返品不可
5945354916X9090
オープン
2,214
2,435(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする