ドブ VカットズンギリU(N2W1

ドブ VカットズンギリU(N2W1 - 大阪魂ドブ VカットズンギリU(N2W1 - 大阪魂
長さ(mm)140寸法S(mm)17ねじの呼びM10ナット高H(mm)8ワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59453960M10X140
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする