大阪魂
3カ-W HBボルト(ジュシヨウ
用途
樹脂製ワーク用
寸法L(mm)
15.8
寸法H(mm)
12.7
寸法S(mm)
12.8
寸法D(mm)
9.6
寸法B(mm)
8.4
寸法b(mm)
13.9
寸法P(mm)
1.5
寸法B1(mm)
12.7
寸法R(mm)
7
引張強度(kN)
1.8
ねじの呼び
M6×1.0
加工物穴径(mm)
9.7-9.9
推奨締結板厚(mm)
2.5-4.0
参考強度
ワーク:ABS t3.0mm
最大使用トルク(N・m)
16
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59514108
SPB650R-WB
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください