曜日別特売

3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0

3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0 - 大阪魂3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0 - 大阪魂3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0 - 大阪魂
長さ(mm)3ピッチ(mm)0.35寸法D(mm)3内容量1セット(10000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595369891.6X31.661.6
オープン
41,347
45,482(税込)
9日以内出荷
返品不可
595369981.7X31.761.7
オープン
41,816
45,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする