大阪魂
SUS ヘイコウピン(コウ(タイヨウ
寸法R(mm)
0.2
表面粗さ
0.2a以下
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
9
14
15
18
20
22
25
呼び
1.2
1.5
1.6
2.5
内容量
選択してください
1セット(21個)
1セット(23個)
1セット(24個)
1セット(30個)
1セット(37個)
1セット(53個)
1セット(55個)
1セット(58個)
1セット(89個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法d(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59552109
1.2X15
1セット(53個)
15
1.2
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552118
1.5X14
1セット(53個)
14
1.5
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552127
1.6X4
1セット(89個)
4
1.6
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552136
1.6X9
1セット(58個)
9
1.6
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552145
1.6X18
1セット(37個)
18
1.6
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552161
2.5X5
1セット(55個)
5
2.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552170
2.5X15
1セット(30個)
15
2.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552179
2.5X20
1セット(24個)
20
2.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552188
2.5X22
1セット(23個)
22
2.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552197
2.5X25
1セット(21個)
25
2.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください