大阪魂
3カ-W スナップピン(タイヨウ
全9種類を絞り込む
呼び
選択してください
4
5
6
8
9
10
12
14
16
内容量
選択してください
1セット(37個)
1セット(42個)
1セット(62個)
1セット(70個)
1セット(74個)
1セット(79個)
1セット(128個)
1セット(163個)
1セット(179個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59552486
M4
1セット(179個)
16.3
1
4
0.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552495
M5
1セット(163個)
17.9
1
5
0.5
6.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552511
M6
1セット(128個)
21.2
1.2
6
0.6
7.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552520
M8
1セット(79個)
27.7
1.6
8
0.8
10.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552529
M9
1セット(74個)
29.3
1.6
9
0.8
10.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552538
M10
1セット(70個)
32.6
1.8
10
0.9
12.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552547
M12
1セット(62個)
35.8
1.8
12
0.9
13.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552556
M14
1セット(42個)
40.6
2
14
1
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59552565
M16
1セット(37個)
43.8
2
16
1
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください